Motion
2808-12
Tuyau en téflon Aeroquip (Eaton) série 2808 - DI 5/8 po, D.E. 0.84 po, Pression de service 1750 psi, Pression d'éclatement 7000 psi, Couvercle de fil en acier plaqué laiton, Tube en téflon
N° D’ARTICLE MI03182404
N° MFR2808-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau en téflon Aeroquip (Eaton) série 2808 - DI 5/8 po, D.E. 0.84 po, Pression de service 1750 psi, Pression d'éclatement 7000 psi, Couvercle de fil en acier plaqué laiton, Tube en téflon
N° D’ARTICLE MI03182404
N° MFR2808-12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    6.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Hauteur
    0.84 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.64 po
  • Longueur
    1.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.84 po
  • Diamètre extérieur
    0.84 po
  • Épaisseur du mur
    0.08 po
  • Poids
    0.30 lb
  • Largeur
    0.84 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Air chaud, vapeur et la plupart des applications chimiques
  • Demandes
    Air chaud, vapeur et la plupart des applications chimiques
  • Pression d’éclatement
    7000 psi
  • Couleur
    Acier
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Extrudé avec couvercle tressé
  • Couleur du couvercle
    Acier
  • Matériau du couvercle
    Acier inoxydable
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Pression du tuyau
    1750 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil d’acier
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Matériau du tube intérieur
    Téflon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2808-12
  • Numéro CUP du fabricant
    678146079282
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1750 psi
  • Température maximale
    500 °F
  • Pression de service maximale
    1750 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -100 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    500 à -100 °F
  • Pression nominale
    1750 psi
  • Normes respectées
    USCG
  • Matériau du tube
    Téflon
  • Applications typiques
    Air chaud, vapeur et la plupart des applications chimiques
  • CUP_NON
    678146079282
  • Pression de service
    1750 psi
  • Température de fonctionnement max.
    500°F
  • Température de travail min.
    -100°F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 2808-12
  • Résiste aux vibrations et aux chocs
  • Imperméable à la dégradation
  • Large plage de températures
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon