Motion
7602050-TVP

FAG (SCHAEFFLER)
7602050-TVP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm, ouvert, angle de contact de 60 °, C0
N° D’ARTICLE MI03183004
N° MFR7602050-TVP
Prix1,107.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
7602050-TVP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm, ouvert, angle de contact de 60 °, C0
N° D’ARTICLE MI03183004
N° MFR7602050-TVP
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
Prix1,107.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7602050-TVP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    122000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7602
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801574143

Aperçu

Description du fabricant
7602050-TVP