Motion
VQ7-6-FG-D-1Z

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-D-1Z

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI03183591
N° MFRVQ7-6-FG-D-1Z
Prix126.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-D-1Z

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI03183591
N° MFRVQ7-6-FG-D-1Z
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
Prix126.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    137.5 mm
  • Longueur totale
    145 mm
  • Largeur totale
    62 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.9 (P à A/B) Cv, 1.1 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Type de poussée (outil requis)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Temps de réponse
    12 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.2 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    12 mA
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Conductance sonique (C)
    4.1 (P à A/B) dm3/(s.bar), 5.2 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981, JIS

Aperçu

Description du fabricant
VALVE VQ7-6-FG-D-1Z ISO DBL SOL TAILLE 1
  • Électrovanne standard ISO taille 1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)

Les clients ont également acheté