Motion
B602407
Bagues sans clé - série B106 , 4.4375 po DI, 6.1020 po OD, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI03184103
N° MFRB602407
Prix303.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , 4.4375 po DI, 6.1020 po OD, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI03184103
N° MFRB602407

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix303.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Taille de l’alésage
    4.4375 po
  • Pression de contact du moyeu
    18951 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7720 po
  • Poussée transmise maximale
    44627 lb
  • Extérieur Diamètre  
    6.1020 po
  • Longueur totale
    45 mm
  • Taille de la vis
    M12x35
  • Poids
    6.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    105 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B602407
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    8251 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    44627 lb
  • CUP_NON
    662345044554

Aperçu

Description du fabricant
B602407 B106 4-7/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer