Motion
D10530
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et non mis à la terre, D.E. 2.75 mm, Longueur 15.7 mm, Taille du fil 0.25 mm, Fréquence du ressort 0.2200 N/mm
N° D’ARTICLE MI03184312
N° MFRD10530
Prix2.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et non mis à la terre, D.E. 2.75 mm, Longueur 15.7 mm, Taille du fil 0.25 mm, Fréquence du ressort 0.2200 N/mm
N° D’ARTICLE MI03184312
N° MFRD10530
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
Prix2.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    15.7 mm
  • Diamètre extérieur
    2.75 mm
  • Poids
    0.00141 lb
  • Taille du fil
    0.25 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et non mis à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D10530
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    0.2200 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
D10530 PRINTEMPS