Motion
UK308+H2308

AMI BEARINGS INC
UK308+H2308

Roulement à insertion à bille - 1:12 Alésage conique, DI 35 mm, fixation par adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI03186424
N° MFRUK308+H2308
Prix150.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UK308+H2308

Roulement à insertion à bille - 1:12 Alésage conique, DI 35 mm, fixation par adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI03186424
N° MFRUK308+H2308

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix150.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    46 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    34 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4150 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2440 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UK300+H2000
  • CUP_NON
    0808250140411

Aperçu

Description du fabricant
UK308+H2308 35MM MANCHON ADAPTATEUR BRG