Motion
AS1201F-M5-06T

SMC CORP OF AMERICA
AS1201F-M5-06T

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI03187220
N° MFRAS1201F-M5-06T
Prix6.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS1201F-M5-06T

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI03187220
N° MFRAS1201F-M5-06T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M3, M5 standard
  • Type de port de sortie
    M5 x 0.8 femelle fileté ISO
  • Taille du tube
    6 mm (DE)

Détails

  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Norme de filetage
    Sortie du compteur

Aperçu

Description du fabricant
AS1201F-M5-06T COMMANDE DE DÉBIT
  • Contrôleur de vitesse inviolable avec raccords à une touche
  • Le débit peut être ajusté avec un outil spécial
  • Protection supplémentaire contre le fonctionnement accidentel
  • Coude ou style universel
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de corps : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Différentes tailles de diamètre extérieur des orifices et des tubes en pouces et en mesures

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté