Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Hauteur totale26 mm
- Longueur totale95 mm
- Largeur totale40 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2185 N
- Force de poussée à 100 lb/po2220 N
- Taille de la tigeM6x1
- Taille de la tige / FiletageM6x1 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre de montage libre à double action et tige simple non rotative de la série CUK permet un montage direct et précis. Il est disponible en tailles d'alésage de 6mm à 32mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
- Type de cylindre compactTige non rotative
- Pays d’origineCN
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCU
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.08 MPa
- Type de montageStandard
- Plage de pression de fonctionnement+0.08 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCU
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
- Longueurs de course jusqu’à 50mm
- Tige non rotative
- Double action
- Capacité d’interrupteur automatique