Motion
66261138195

NORTON ABRASIVES
66261138195

Disque de ponçage revêtu de métalite - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI03188711
N° MFR66261138195
Prix2.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138195

Disque de ponçage revêtu de métalite - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI03188711
N° MFR66261138195

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    50
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261138195

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À DÉVERSEMENT DE 66261138195 3 PO