Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Diamètre de la tête50 mm
- Diamètre extérieur maximal50 mm
- Hauteur totale109 mm
- Taille du filetageM22x1.5
- Poids1.08 lb
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 150 °C
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SériePHS...EC
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM22
- CUP_NON4549557048661
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure