Motion
HFWC721-100-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HFWC721-100-B5-H-P16

HFWC721 D/R Rouge. 100:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI03189240
N° MFRHFWC721-100-B5-H-P16
Prix4,320.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC721-100-B5-H-P16

HFWC721 D/R Rouge. 100:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI03189240
N° MFRHFWC721-100-B5-H-P16
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
Votre prix4,320.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    39.00 lb

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    781711240403
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711240403

Aperçu

Description du fabricant
HFWC721-100-B5-H-P16