Motion
120066-1241

Brad Products
120066-1241

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité 884030C02M050 - Micro-changement femelle droit (M12) à micro-changement mâle droit (M12), 4 pôles, 18 AWG, câble EPA
N° D’ARTICLE MI03189812
N° MFR120066-1241
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brad Products
120066-1241

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité 884030C02M050 - Micro-changement femelle droit (M12) à micro-changement mâle droit (M12), 4 pôles, 18 AWG, câble EPA
N° D’ARTICLE MI03189812
N° MFR120066-1241
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    8.38 mm, 0.330 po
  • Longueur du câble
    5.00 m, 16.40 pi
  • Taille du fil (AWG)
    18 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200661241_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Micro-Change (M12) - femelle droit
  • Connexion B
    Micro-Change (M12) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement droit femelle (M12) à micro-changement droit mâle (M12)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    EPA
  • Corps du connecteur de matériau
    TPE
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    SJOOW

Aperçu

Description du fabricant
884030C02M050 4 BROCHES MICRO 5 MÈTRES DE LONG