Motion
CG5EA32TNSR-100

SMC CORP OF AMERICA
CG5EA32TNSR-100

CG5 CG5EA32TNSR-100 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI03192089
N° MFRCG5EA32TNSR-100
Prix115.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG5EA32TNSR-100

CG5 CG5EA32TNSR-100 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI03192089
N° MFRCG5EA32TNSR-100
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
Prix115.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    59.2 mm
  • Longueur totale
    270 mm
  • Largeur totale
    70.5 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG5
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CG5EA32TNSR-100 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté