Motion
9-1240BY/M
Gants de paume en cuir avec dos en toile - M ou taille 8, cuir, doublés de nylon
N° D’ARTICLE MI03194058
N° MFR9-1240BY/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en toile - M ou taille 8, cuir, doublés de nylon
N° D’ARTICLE MI03194058
N° MFR9-1240BY/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Matériau arrière
    Toile
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Mot-clé de description
    Doublure en nylon
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
9-1240BY GANTS MOYENS