Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Largeur de rainure1-3/8 po
- Diamètre du moyeu3-3/8 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Couleur de baseNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge4500 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueAcier
- Type de matériau de roueRainure en V - Acier forgé
- Type de roueRainure en V