Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale16.23
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids33 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1140 tr/min
- Mot-clé de description1/2 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceService continu, service à l’onduleur
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge2.40–2.70 / 1.40 A
- Efficacité de la pleine charge68.00 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW0.373 kW
- Numéro de catalogue du fabricantD453
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856027702
- Catégorie de moteurMoteur de frein à usage général
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase boulonnée
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeNon
- Type de produitMoteurs de frein
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesUL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- Type de roulement6203
- CUP_NON722856027702
- Tension208-230/460
- Volts à fréquence190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Brake has manual wear adjustment up to 25 lb-ft. for longer pad life Stearns brakes, 56 series through 25 Lb-Ft, 87 series above 35 Lb-Ft and larger Brake leads routed through motor conduit box (TENV only) C-Face Footed Mounting CR200 Corona resistant magnet wire (motor can be operated 10:1 variable torque and 2:1 constant torque) Bolt-on removable base for footless mounting option