Motion
TW126
Rondelle de blocage de roulement de la série TW-000 - 5.226 po DI, 7-3/64 po DE, 6.233 po Dia.
N° D’ARTICLE MI03195908
N° MFRTW126
Prix78.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement de la série TW-000 - 5.226 po DI, 7-3/64 po DE, 6.233 po Dia.
N° D’ARTICLE MI03195908
N° MFRTW126
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
Prix78.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.2260 po
  • Visage Diamètre  
    6.2330 po
  • Largeur de la clé
    0.435 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    7.0468 po
  • Tang Largeur  
    0.52 po

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    TW-000
  • CUP_NON
    737533051949

Aperçu

Description du fabricant
TW126 RONDELLE DE BLOCAGE