Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale151 mm
- Longueur totale254 mm
- Largeur totale86 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAlliage d’aluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv110 mm2
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale0.9 Mpa2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +0.9 MPa
- Plage de température de fonctionnement-0 à +60 °C
- Temps de réponse≤40 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVP4
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde12 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981