Motion
26001-7032

TIMKEN
26001-7032

Oil Seal - Solid, 0.750 in Shaft Dia., 1.250 in OD, 0.125 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03197076
N° MFR26001-7032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
26001-7032

Oil Seal - Solid, 0.750 in Shaft Dia., 1.250 in OD, 0.125 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03197076
N° MFR26001-7032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.250 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.750 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893291178
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
26001-7032 JOINT D’HUILE