Motion
22627-8630

TIMKEN
22627-8630

Oil Seal - Solid, 4.875 in Shaft Dia., 6.000 in OD, 0.906 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198347
N° MFR22627-8630
Prix433.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22627-8630

Oil Seal - Solid, 4.875 in Shaft Dia., 6.000 in OD, 0.906 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198347
N° MFR22627-8630
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
Votre prix433.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.000 po
  • Largeur totale
    0.906 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.875 po
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Multi-lèvres avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893002729
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
22627-8630 JOINT D’HUILE