Motion
22627-6799

TIMKEN
22627-6799

Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 5.000 in OD, 0.906 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198369
N° MFR22627-6799
Prix435.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22627-6799

Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 5.000 in OD, 0.906 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198369
N° MFR22627-6799
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
Prix435.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.000 po
  • Largeur totale
    0.906 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.000 po
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Multi-lèvres avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893574530
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
22627-6799 JOINT D’HUILE