Motion
21086-2954

TIMKEN
21086-2954

Oil Seal - Solid, 5.063 in Shaft Dia., 6.125 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198671
N° MFR21086-2954
Price$271.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21086-2954

Oil Seal - Solid, 5.063 in Shaft Dia., 6.125 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198671
N° MFR21086-2954
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
Price$271.31/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.125 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.063 po
  • Poids
    0.65 lb

Details

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893009544
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21086-2954 JOINT D’HUILE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs