Motion
21086-2732

TIMKEN
21086-2732

Oil Seal - Solid, 4.438 in Shaft Dia., 5.500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198738
N° MFR21086-2732
Prix140.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21086-2732

Oil Seal - Solid, 4.438 in Shaft Dia., 5.500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198738
N° MFR21086-2732
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
Votre prix140.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.500 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.438 po
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893008165
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21086-2732 JOINT D’HUILE