Motion
21086-2603

TIMKEN
21086-2603

Oil Seal - Solid, 4.125 in Shaft Dia., 5.250 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198771
N° MFR21086-2603
Prix197.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21086-2603

Oil Seal - Solid, 4.125 in Shaft Dia., 5.250 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198771
N° MFR21086-2603
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
Prix197.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.250 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.125 po
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893007328
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21086-2603 JOINT D’HUILE