Motion
25003-9776

TIMKEN
25003-9776

Oil Seal - Solid, 10.438 in Shaft Dia., 11.938 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03203298
N° MFR25003-9776
Price$1,031.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
25003-9776

Oil Seal - Solid, 10.438 in Shaft Dia., 11.938 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03203298
N° MFR25003-9776
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
Price$1,031.02/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.938 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.438 po
  • Poids
    1.37 lb

Details

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893135496
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
25003-9776 JOINT D’HUILE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs