Motion
21012-4560

TIMKEN
21012-4560

Oil Seal - Solid, 6.500 in Shaft Dia., 7.500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03206305
N° MFR21012-4560
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21012-4560

Oil Seal - Solid, 6.500 in Shaft Dia., 7.500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03206305
N° MFR21012-4560
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.500 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.500 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893048956
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21012-4560 JOINT D’HUILE