Motion
25284-2741

TIMKEN
25284-2741

Oil Seal - Solid, 4.310 in Shaft Dia., 5.348 in OD, 0.395 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03206496
N° MFR25284-2741
Prix714.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
25284-2741

Oil Seal - Solid, 4.310 in Shaft Dia., 5.348 in OD, 0.395 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03206496
N° MFR25284-2741
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
Prix714.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.348 po
  • Largeur totale
    0.395 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.310 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893071206
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
25284-2741 JOINT D’HUILE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good