Motion
E50 ÉLÉMENT HD JAUNE

REXNORD INC
E50 ELEMENT HD YELLOW

Élément élastomère à accouplement fermé 7300045HDY Omega - E50
N° D’ARTICLE MI03208299
N° MFRE50 ELEMENT HD YELLOW
Prix671.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E50 ELEMENT HD YELLOW

Élément élastomère à accouplement fermé 7300045HDY Omega - E50
N° D’ARTICLE MI03208299
N° MFRE50 ELEMENT HD YELLOW
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
Prix671.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    280 mm
  • Code de taille de raccord
    E50
  • Extérieur Diamètre  
    279 mm
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Poids
    9.67 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éléments flexibles Rexnord E Series Heavy Duty Yellow (HDY) taille(s) E50 à couplage étroit avec revêtement de chaussure standard impérial et standard en matériau jaune Heavy Duty (HDY) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    12.14 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300045HDY
  • Matériel
    Jaune robuste (HDY)
  • Vitesse maximale
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Oméga
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    9560 lb-po
  • CUP_NON
    793699561401

Aperçu

Description du fabricant
7300045HDY E50 ÉLÉMENT HD JAUNE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon