Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal28 mm
- Longueur totale80 mm
- Poids0.473 lb
Détails
- Accélération15 m/s2
- Capacité de charge statique axiale640 N
- Capacité de charge dynamique4260 N
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de moment16 N-m, 27.2 N-m, 6.2 N-m
- Température de fonctionnement-20°C/+120 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale2170 N
- Style de railRail compact
- Vitesse5 m/s
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis