Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 3/8 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Nombre de solénoïdes2
- SérieVQC
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur D-Sub
Aperçu
- Pour montage sur base VQC4000 , vannes enfichables
- Conforme à la norme IP40
- Le connecteur D-sub réduit la main-d’œuvre tout en minimisant le câblage et en économisant de l’espace
- Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
- 1 à 12 stations disponibles en standard