Motion
8210G35V

ASCO
8210G35V

Électrovanne - 24 V CC, 2 voies - 2/2 normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI03211333
N° MFR8210G35V
Prix435.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8210G35V

Électrovanne - 24 V CC, 2 voies - 2/2 normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI03211333
N° MFR8210G35V
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
Prix435.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.28 po
  • Longueur totale
    4.64 po
  • Largeur totale
    2.81 po
  • Port 1 taille/type
    3/4 po
  • Poids
    2.49 lb, 2.6

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, huile légère, milieu non corrosif, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    5.5 Cv
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    10.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonctionnalité de la vanne
    2 voies - 2/2 Normalement ouvert

Aperçu

Description du fabricant
8210G035VAC120/60,110/50D 3/4 VANNE