Motion
02-164186
Vanne de régulation de pression - Actionnement pilote, débit max. 114 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI03211596
N° MFR02-164186
Prix121.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - Actionnement pilote, débit max. 114 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI03211596
N° MFR02-164186
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
Prix121.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.63 po
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Largeur totale
    1.74 po
  • Taille du port
    12.7 mm

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-2
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Pression réglée en usine
    128.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    114 cc/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-164186
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    240 bars
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression de service minimale
    17 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RV5-10-S-8T-35 SOUPAPE DE DÉCHARGE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal