Motion
DS15213
Doubles lèvres, alésage 15 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 21 mm, largeur totale 3 mm
N° D’ARTICLE MI03213656
N° MFRDS15213
Prix19.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 15 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 21 mm, largeur totale 3 mm
N° D’ARTICLE MI03213656
N° MFRDS15213
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
Prix19.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    21 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Diamètre de l’arbre
    15 mm
  • Largeur
    3 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS15213 IKO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté