Motion
108 TN9

SKF
108 TN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI03214832
N° MFR108 TN9
Prix65.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
108 TN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI03214832
N° MFR108 TN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po / 7 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    108 TN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignable 108 TN9 offre un alésage droit de 8 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur de 7 mm, adapté aux petites machines.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    108 TN9
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    130 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    100
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570017250

Aperçu

Description du fabricant
108 TN9 BRG