Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2.1875 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.2500 po
- Taille du boulon5/8 po
- Diamètre à l’alésage2 po
- Hauteur totale4.5625 po
- Longueur totale8.1250 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590341900
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeUC210-32
- Type de jointJoint R
- SérieUCP
- CUP_NON1200106039037