Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Hauteur totale29 mm
- Longueur totale40.5 mm
- Largeur totale29 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2106 N
- Force de poussée à 100 lb/po2141 N
- Taille de la tigeM6x1
- Taille de la tige / FiletageM6x1 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral15 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa version à double action de la bouteille compacte à tige unique CQS est disponible pour les applications de cylindres de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQS offre des courses longues standard (jusqu'à 300mm) dans quatre tailles d'alésage de 12 à 25mm. Les versions à course longue intègrent une bande d'usure et un piston plus épais pour répondre aux besoins accrus des roulements plus longs. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineCN
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQS
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.07 MPa
- Type de montageTrous traversants
- Plage de pression de fonctionnement+0.07 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCQS
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Tige simple standard à double action
- Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5mm à 300mm selon la taille de l’alésage
- Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion