Motion
CDRB2BW30-90D

SMC CORP OF AMERICA
CDRB2BW30-90D

Actionneur rotatif à aube double - Double arbre, montage de base, angle de rotation de 90 °, taille de corps de 30 mm
N° D’ARTICLE MI03216323
N° MFRCDRB2BW30-90D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRB2BW30-90D

Actionneur rotatif à aube double - Double arbre, montage de base, angle de rotation de 90 °, taille de corps de 30 mm
N° D’ARTICLE MI03216323
N° MFRCDRB2BW30-90D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30 mm
  • Hauteur totale
    93 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Port 1 taille/type
    M5 x 0.8 femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Double palette rotative
  • Angle de rotation
    90 °
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Force axiale maximale
    25 N
  • Force radiale maximale
    30 N
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Plage de vitesse de rotation
    0.04 à 0.3 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDRB2BW30-90D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté