Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Fermé Largeur14.9 mm
- Ouvert Largeur20.9 mm
- Hauteur totale23.6 mm
- Longueur totale67.3 mm
- Largeur totale38 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- ActionDouble action
- Détails supplémentairesPince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Pince à air standard de type parallèle, calibres d’alésage de 6mm à 40mm, 4 options de doigts disponibles, à double action et à action unique disponibles, à action unique disponible en normalement ouvert ou normalement fermé, capacité d’interrupteur automatique, rail de guidage très rigide.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Doigt plat - Standard
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po245 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po234 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Nombre de doigts2
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme