Motion
MHZL2-16D3
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03216820
N° MFRMHZL2-16D3
Prix285.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03216820
N° MFRMHZL2-16D3
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
Prix285.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Fermé Largeur  
    14.9 mm
  • Ouvert Largeur  
    26.9 mm
  • Hauteur totale
    23.6 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Action
    Double action
  • Détails supplémentaires
    Pince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Offert en tailles d’alésage de 10mm à 25mm. Cette série offre une ouverture des doigts plus large que la norme MHZ2.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Doigt plat - Standard (long course)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    45 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    34 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Nombre de doigts
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
PINCE MHZL2-16D3 , MHZ, STYLE PARALLÈLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté