Motion
VS4110-025T
Vanne de régulation d'air à solénoïde - Sous-plaque à orifice du corps (côté) incluse, 4 orifice, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI03217209
N° MFRVS4110-025T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - Sous-plaque à orifice du corps (côté) incluse, 4 orifice, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI03217209
N° MFRVS4110-025T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    71.5 mm
  • Longueur totale
    145 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Tailles des ports
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.89 (A/B à EA/EB) Cv, 0.91 (P à A) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de corps (côté) incluse
  • Temps de réponse
    < 45 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal de conduit
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    5.5 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    3.4 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 4 (P à A) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981, JIS C 4003
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VS4110-025T VANNE SGL AVEC BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon