Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.62 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio5:1
- Poids41.00 lb
Détails
- Trousse de coussinetsP31
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH03250
- Numéro CUP du fabricant884107101118
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON884107101118