Motion
1617EVSP
1617EVSP
N° D’ARTICLE MI03218279
N° MFR1617EVSP
Prix379.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1617EVSP
N° D’ARTICLE MI03218279
N° MFR1617EVSP
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
Prix379.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/2 po
  • Hauteur totale
    11-5/8 po
  • Profondeur du creux
    2-5/16 po
  • Poids de l’outil
    10 lb

Détails

  • Intensité
    12 A
  • Style d'accélérateur de poignée
    Poignée intégrée à la base
  • Puissance
    2.25 hp
  • Comprend
    Clé hexagonale à poignée en T
  • Vitesse maximale
    25000 tr/min
  • Nombre de pièces
    11
  • Puissance nominale
    2.25 hp
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Type de routeur
    Base fixe
  • CUP_NON
    000346318654
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
1617EVSPK 2.25HP VS ENSEMBLE COMBINÉ ROUTEUR