Motion
N250T
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Terre rare, poids de maintien de 0.25 lb, 1/4 po de diamètre, 1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI03218312
N° MFRN250T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Terre rare, poids de maintien de 0.25 lb, 1/4 po de diamètre, 1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI03218312
N° MFRN250T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Maintien en livres
    0.25 lb
  • Longueur
    1/2 po
  • Taille de la prise
    #6-32
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de produit
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
N250T AIMANT
  • Aimant 1-Pole en néodyme de terre rare dans une coupelle isolée en aluminium.
  • Puissant aimant compact qui peut être pressé ou utilisé avec un trou taraudé pour le montage.
  • +/- 0,003” de diamètre et 0,015” de longueur. Température maximum 180°F (82°C).