Motion
VV5Q11-04N7FS1-S

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-04N7FS1-S

Série VV5Q11-F,1000 , collecteur monté sur socle, type enfichable, connecteur D-sub - 4-Way, connecteur D-Sub avec câble, connecteur enfichable monté sur socle, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03219507
N° MFRVV5Q11-04N7FS1-S
Prix179.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-04N7FS1-S

Série VV5Q11-F,1000 , collecteur monté sur socle, type enfichable, connecteur D-sub - 4-Way, connecteur D-Sub avec câble, connecteur enfichable monté sur socle, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03219507
N° MFRVV5Q11-04N7FS1-S
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
Prix179.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    135.5 mm
  • Largeur totale
    93.5 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ1000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Série
    VQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur D-Sub avec câble
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q11-04N7FS1-S MFLD, ENFILÉ,
  • Plug-inmManifold pour vanne VQ1*0*
  • Connecteur D-sub (standard 25 broches, option 15 broches)
  • Position de la prise supérieure ou latérale
  • Maximum de 24 stations disponibles en standard
  • 16 tailles de port disponibles
  • Montage sur rail DIN en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté