Motion
CDRQ2BS10-180

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BS10-180

Actionneur rotatif compact – arbre unique, angle de rotation de 180 °, taille de corps 10
N° D’ARTICLE MI03220046
N° MFRCDRQ2BS10-180
Prix196.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BS10-180

Actionneur rotatif compact – arbre unique, angle de rotation de 180 °, taille de corps 10
N° D’ARTICLE MI03220046
N° MFRCDRQ2BS10-180
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
Prix196.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10

Détails

  • Angle de rotation
    180 °
  • Type de coussin
    Caoutchouc
  • Plage de pression de fonctionnement
    0.15 à 0.7 MPa
  • Type d’arbre
    Arbre simple

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT CDRQ2BS10-180
  • Profil bas
  • Les arbres simple et double sont disponibles dans toutes les tailles
  • Les interrupteurs automatiques 2 peuvent être montés du même côté
  • Plage de réglage de l’angle rotatif : 350° à 370°
  • Les options comprennent l’aimant, le type d’arbre, le style de filetage de l’orifice et le coussin d’air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté