Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale10.22 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids18 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.80 / 3.10–2.90 A
- Efficacité de la pleine charge64.00 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAJ
- kW0.25 kW
- Numéro CUP du fabricant722856062017
- Catégorie de moteurMoteur CVCA
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase résiliente / Goujon allongé
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBOULE
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesReconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageÀ TRAVERS LA LIGNE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementBOULE
- CUP_NON722856062017
- Volts à fréquence115/208/230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre
- Roulements à billes (sauf indication contraire)
- Protection thermique, comme indiqué
- Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour une efficacité accrue, comme indiqué
- 48Y et 48YZ ont des trous de montage de 48/56 Fr
- Facteur de service, comme indiqué
- Reconnu UL et certifié CSA