Motion
SV4 8 0 0 00
Commandes modulaires (Eaton) Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, Action directe, débit maximal de 4 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI03220580
N° MFRSV4 8 0 0 00
Prix56.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commandes modulaires (Eaton) Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, Action directe, débit maximal de 4 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI03220580
N° MFRSV4 8 0 0 00
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
Prix56.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    78.6 mm
  • Largeur totale
    31.7 mm

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-160765
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    4 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de façons
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
SV4 8 0 0 00

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer