Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Profondeur globale63 mm
Détails
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierLaiton
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge3000 psi
- Type de jaugeHydraulique
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage central arrière (CBM)
- Matériau du jointNitrile
- Raccord fileté1/4 NPT