Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Largeur totale1 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Numéro de pièce du roulement compatibleWS110145, GS110145
- Type de roulement compatibleBague extérieure, bague intérieure
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique83200 N
- Code d’harmonisation8482.99.25.60
- Numéro CUP du fabricant4549557000225
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.2000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 °C à + 120 °C
- Type de produitRondelles de roulement de butée de rouleau
- Capacité de charge statique578000 N
- Type de rondelleRondelle de butée
Aperçu
- Rondelle de butée pour roulement de galet de butée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure