Spécifications
Dimensions
- Taille13-1/4 (largeur), 17-1/8 (longueur)
- Poids35.50 lb
Détails
- Type d’accessoireBase
- Détails supplémentairesIl s’agit du même ensemble de base inclus avec les modèles de foret diamanté 4130 et 4136 et peut être utilisé avec les modèles 4125. Utiliser lorsque la zone de forage n’est pas dans des espaces clos. Cette base offre un meilleur support pour la plate-forme de forage au diamant et l’assemblage sous vide que la 48-10-0080 base. Comprend deux roues et quatre vis de mise à niveau.
- Caractéristiques et avantages• Compris avec Dymo-Rig 4130 et Vac-U-Rig® 4136 • Peut être utilisé avec 4125 pour un meilleur soutien • Comprend deux roues et quatre vis de mise à niveau • Dimensions (sans roues) 13-1/4 po x 17-1/8 po
- À utiliser avecSupport de carottage diamant 4125 , support de carottage diamant 4130 , support de carottage diamant 4136
- Comprend1-Large base, 2 -Jantes, 4-Leveling
- Numéro CUP du fabricant045242089802
Aperçu
- Compris avec Dymo-Rig 4130 et Vac-U-Rig® 4136
- Peut être utilisé avec 4125 pour un meilleur soutien
- Comprend deux roues et quatre vis de mise à niveau
- Dimensions (sans roues) 13-1/4 po x 17-1/8 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee